Beli alat potong granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Deskripsi:
    RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
  2. Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  3. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  5. TOTAL Tile Cutter
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Tile Cutter
    Deskripsi:
    2pcs Cutting Stone Tungsten Carbide. Blade size: 16x6x3mm. Multi Function: Straight & Diagonal Cutting. Dia. As Sliding: 19mm.
  6. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  7. KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
  8. Non Brand Scaffolding Part (Komponen Steger)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  9. TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Mulai

    Rp549.900

    TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Deskripsi:
    SPIRIT LEVEL- Aluminium frame- With 3 bubbles
    atribut:
    • Packing: Color Box
  10. TOLSEN Tile Cutter
    32%
    Mulai

    Rp189.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  11. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  12. HASSTON PROHEX Granit Tile Cutter
    Mulai

    Rp659.900

    HASSTON PROHEX Granit Tile Cutter
    Deskripsi:
    Bisa Digunakan 3 FungsiPotong Lurus, Bulat Melingkar Dan Juga Sudut
    atribut:
    • Size (cm): 46
    • Cutting Angle (Degrees): 0-45
    • Ceramic Cutting Knife Diameter (inch): 13/16 to 3 1/4
  13. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp3.099.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  14. ALDO Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
Daftar Harga alat potong granit Terbaru November 2026
CPT National Alat Potong GranitRp779.900
CPT National Alat Potong Keramik 3in1Rp359.900
Rubi Alat Potong Keramik GranitRp1.299.900
Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)Rp1.299.900
TOSITA Alat Potong KeramikRp999.900
Rubi Tile CutterRp1.499.900
NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)Rp29.900
CPT National Ball Valve UPVCRp11.900
TOTAL Tile CutterRp619.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)